Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 690mm,einseitig,3 Stufen,m. Gummibelag,Alu,Sicherheitsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331835
331835
331835
Artikel-Nr.:
     711-331835
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     310/B
EAN/GTIN:
     4260270953116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 690 x 360 x 230 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 3 Stufen mit Gummibelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • aus Aluminium
  • mit Ablageschale und Eimerhaken
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • Sicherheitsbügel 710 mm hoch
  • geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
  • Gewicht 10 kg
  • gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptreppe, Klapptritt, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Treppe, Stufenstehleiter, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
690 mm
Breite Podest:
360 mm
Tiefe Podest:
230 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Gummibelag
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Sicherheitsbügel:
710 mm
Ablageschale:
ja
Unterbau:
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt 3 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Treppe, Stufenstehpodest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,74*
€ 284,75*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 286,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,00*
€ 288,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 295,63*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 256,39*
€ 314,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 21,64*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.