Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Drahtgitter,Wand Drahtgitter,einseitig offen,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x800mm,Nutz H 1200mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305868
305868
Artikel-Nr.:
     711-305868
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.025
EAN/GTIN:
     4035694002036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Drahtgitterwände
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • Wand aus Drahtgitter, einseitig offen
  • Auflast 750 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1200 x 1200 x 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Nutzhöhe 1200 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
1200 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Auflast:
750 kg
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
faltbar:
nein
stapelbar:
ja
Maschenweite:
100 mm
Material Wand:
Drahtgitter
Wandkonstruktion:
einseitig offen
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten gitteraufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 146,69*
€ 182,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 182,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 194,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 196,22*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 239,01*
€ 287,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017321
ab € 129,87*
Ähnlich
Cordes
00017324
ab € 157,49*
Ähnlich
Cordes
00017322
ab € 138,51*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1023
ab € 181,93*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL1023
ab € 191,04*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL1023
ab € 200,33*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL1023
ab € 211,00*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL2000
ab € 181,81*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL2000
ab € 191,06*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL2000
ab € 210,08*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL3000
ab € 181,18*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL3000
ab € 189,94*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL3000
ab € 201,35*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL3000
ab € 209,26*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1018
ab € 181,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.