Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Drahtgitter,Wand Drahtgitter,geschlossen,Auflast 1500kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 600mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305074
305074
Artikel-Nr.:
     711-305074
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.016
EAN/GTIN:
     4035694002005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Drahtgitterwände
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • Wand aus Drahtgitter, geschlossen
  • Auflast 1500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 600 x 1200 x 1000 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 600 mm
  • 4-fach stapelbar
  • Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
600 mm
Nutzhöhe:
600 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Auflast:
1500 kg
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
faltbar:
nein
stapelbar:
ja
Maschenweite:
100 mm
Material Wand:
Drahtgitter
Wandkonstruktion:
geschlossen
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten gitteraufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,72*
€ 184,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,67*
€ 184,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,34*
€ 184,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 186,71*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,34*
€ 275,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,68*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,89*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,80*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,73*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,14*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,21*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 59,99*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,31*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,74*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,36*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,01*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,64*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 42,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.