Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 62, alle Seiten geschlossen, Außenmaße 1.200 x 1.000 x 600 mm, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 62, alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche100 x 100 mm , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 600 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 62, alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche100 x 100 mm , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 600 mm
Detail
Detail
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.016
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.016
EAN/GTIN:
     4035694002005
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; entweder alle Seiten geschlossen ; optional einhängbare Trenngitter; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.500 kg
Palettenmaß:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
600 mm
Stapelung:
4 Aufsätze
Gewicht:
20,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,80*
€ 184,97*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 151,10*
€ 184,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 185,08*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 186,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,75*
€ 194,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,45*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 44,18*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,90*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,74*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,32*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,14*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,26*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,32*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,05*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,31*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,90*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,37*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,05*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,53*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.