Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,rot/weiß,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
304311
304311
304311
Artikel-Nr.:
     711-304311
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     781576
EAN/GTIN:
     4004338781576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Flachkopf
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Serie:
PARKY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, feuerwehr dreikantschlüssel, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 101,30*
€ 122,79*
€ 4,90*
ab € 97,58*
€ 130,24*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 130,46*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 131,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 144,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.