Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller,m. Halbkugelkopf,HxØ 1160x102mm,Stahl,RAL7021,herausnehmbar,z. Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303432
303432
303432
Artikel-Nr.:
     711-303432
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-102-02-0010
EAN/GTIN:
     4050576060133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stilpoller
  • Form rund mit Halbkugelkopf
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 102 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Stilpoller
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
102 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Ausführung:
Typ 3
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 21,60*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 63,94*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.