Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 610-860x470x470mm,Aufstiegshilfe,Stahl-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273635
273635
Artikel-Nr.:
     711-273635
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01082
EAN/GTIN:
     4260046928690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Neigung verstellbar von 5 bis -4 °
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 610 - 860 x 470 x 470 mm
  • Rücken Höhe x Breite 400 x 420 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Sitzlehne ergonomisch geformt
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell mit Aufstiegshilfe
  • Fußkreuz aus Stahl in schwarz
  • Unterbaut mit Gleitern
  • Brandsicherheit geprüft nach DIN 66084, Klassifizierung P-b
  • Gewicht 23,5 kg
  • GS-zertifiziert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Pro
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorn
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Sitzneigeverstellung:
5--4 °
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
610-860 mm
Sitzbreite:
470 mm
Farbe:
schwarz
Sitztiefe:
470 mm
Sitzlast:
250 kg
Kopfstütze:
nein
Rücken Ausführung:
ergonomisch geformt
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
400 mm
Rückenbreite:
420 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
Aufstiegshilfe
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Brandschutz:
Klassifizierung P-b nach DIN 66084
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 390,62*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 371,78*
€ 448,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.