Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel,1/4"x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272611
272611
272611
272611
Artikel-Nr.:
     711-272611
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4678
EAN/GTIN:
     4042146128084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkranz
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • beidseitig abgewinkelter Kopf
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Drehkranz
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Sechskantantrieb für Bits:
1/4" x 10mm
Form:
abgewinkelt
Rückschwenkwinkel:
Außenmaß B1:
19.3 mm
Gesamtlänge L in mm:
124.5 mm
Funktions-Attribut 2:
umschaltbar
Kopfhöhe (A1):
13.5 mm
Außenmaß B2:
14.2 mm
Kopfhöhe (A2):
9.7 mm
Zahn:
72 Zahn
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel abgewinkelt, drehkranz, ks-tools knarrenringschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1880
€ 19,90*
ab € 13,49*
€ 18,64*
12 Tage
1925
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,41*
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 22,34*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 22,40*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 78,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.