Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4678 Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel 124.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X969372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4678
EAN/GTIN:
     4042146128084
Suchbegriffe:
Drehkranz
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
124.50 mm
Gewicht:
40 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochglanz + verchromt
Produkt-Art:
Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, drehkranz, KS Tools, Knarre, Knarren, Knare
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1856
€ 19,90*
ab € 13,54*
€ 18,81*
10 Tage
1857
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 22,39*
7 Tage
1856
€ 5,99*
ab € 18,85*
€ 25,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.