Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Schutzbrille,mit Gummiband-transparent,EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272579
272579
272579
272579
272579
272579
Artikel-Nr.:
     711-272579
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0120
EAN/GTIN:
     4042146155776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • EN 166
  • für Brillenträger geeignet
  • mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht
  • verstellbares Gummiband
  • mit weichem PVC Rahmen
  • Scheibe aus Polycarbonat

Suchbegriffe:
Schutzanzug, Berufsbekleidung, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
Einscheibenbrille
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzbrille
Farbe:
transparent
Norm:
EN 166
Material:
Scheibe aus Polycarbonat
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3938
1
€ 19,90*
ab € 2,35*
€ 3,86*
11 Tage
3944
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,36*
1
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,44*
7 Tage
3941
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,44*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.