Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ratschen-Einhand-Biege-Satz 10-22mm,7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272545
272545
272545
272545
Artikel-Nr.:
     711-272545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     203.1201
EAN/GTIN:
     4042146108512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegesegment
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Biegeradius 90°
  • Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen
  • einfaches Wechseln der Biegesegmente
  • Biegeformen aus Aluminium
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
zum Biegen bis:
zum Biegen bis 90°
Teile im Satz:
7-tlg.
Zubehör:
mit Grundgerät
Rohrdurchmesser D:
10,0 - 22,0 mm
Profil1:
metrisch
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Gewicht:
3.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, biegesegment, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 4,90*
ab € 167,87*
€ 202,14*
Frei Haus
ab € 189,34*
€ 224,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 227,97*
12 Tage
80
Frei Haus
ab € 194,55*
€ 230,31*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 371,72*
€ 416,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 371,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
203.1210
ab € 9,49*
Sonstiges
KS Tools
203.1212
ab € 10,39*
Sonstiges
KS Tools
203.1214
ab € 10,80*
Sonstiges
KS Tools
203.1216
ab € 11,39*
Sonstiges
KS Tools
203.1218
ab € 12,75*
Sonstiges
KS Tools
203.1222
ab € 19,00*
Sonstiges
KS Tools
203.1208
ab € 141,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.