Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8'' Lambdasonden Stecknuss,tief,geschlitzt,22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272500
272500
272500
272500
272500
272500
Artikel-Nr.:
     711-272500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2127
EAN/GTIN:
     4042146211021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
  • 6-kant
  • Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden
  • für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
  • verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
  • lange und dünn geöffnete Ausführung
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom-Molybdän

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Profilgrösse in mm:
22 mm
Gesamtlänge L in mm:
81 mm
Profil1:
6-kant
Aufnahme in Zoll:
3/8"
Bildbeschriftung:
F
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 8,32*
€ 11,95*
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,77*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 15,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 16,78*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.