| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.2127 Herst.-Nr.: 150.2127 EAN/GTIN: 4042146211021 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden
- für nahezu alle Fahrzeugtypen
- zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
- verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
- lange und dünn geöffnete Ausführung
- für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- universal verwendbar und hochbelastbar
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 3/8 " | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Bildbeschriftung: | F | Gewicht [g]: | 260 g | Herstellernummer: | 150.2127 | Gesamtlänge L in mm: | 81.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 6-Kant | Profilgrösse in mm: | 22,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |