Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 4in 1 Kälte-Klima-Ratschenschlüssel,umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272460
272460
272460
272460
Artikel-Nr.:
     711-272460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.0122
EAN/GTIN:
     4042146019559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • für 3/16“, 1/4", 5/16“ + 3/8“
  • rechts - links Umschalter
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Vierkantantrieb in Zoll:
3/16" + 1/4" + 5/16" + 3/8"
Höhe H2 in mm:
22 mm
Höhe H1 in mm:
22 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1569
1
€ 19,90*
ab € 9,76*
€ 13,74*
11 Tage
1575
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,78*
1
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 16,98*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,02*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.