Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 Kälte-Klima-Ratschenschlüssel, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-130.0122
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.0122
EAN/GTIN:
     4042146019559
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • für 3/16“, 1/4", 5/16“ + 3/8“
  • rechts - links Umschalter
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/16" + 1/4" + 5/16" + 3/8"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
120 g
Höhe H1 in mm:
22 mm
Höhe H2 in mm:
22 mm
Herstellernummer:
130.0122
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/YbRIoEQlWMA
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.