Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Gefahrstoffschrank,Auffangvol. 21l,HxBxT 50x845x490mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272356
272356
Artikel-Nr.:
     711-272356
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40727
EAN/GTIN:
     4050049407274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Gefahrstoffschrank
  • Auffangvolumen 21 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 845 x 490 mm
  • Aus Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachboden, Wannenboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Auffangvolumen:
21 l
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Höhe:
50 mm
Breite:
845 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, auffang-wanne stahl, gf schrank, auffangwanne 21l, Fachboden, Wannenboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,76*
€ 49,29*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.