Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Gefahrstoffschrank,Auffangvol. 20l,HxBxT 50x925x410mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272354
272354
Artikel-Nr.:
     711-272354
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40724
EAN/GTIN:
     4050049407243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
gf schrank
Wannenboden für Gefahrstoffschrank
  • Auffangvolumen 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 925 x 410 mm
  • Aus Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachboden, Wannenboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Auffangvolumen:
20 l
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Höhe:
50 mm
Breite:
925 mm
Tiefe:
410 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Wannenboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-233067-YY
ab € 268,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.