Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Umwelt- und Chemikalienschrank, HxBxT 1.000 x 1.000 x 233067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-233067-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-233067-YY
EAN/GTIN:
     4050049407038
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
BASIC Umwelt- und Chemikalienschrank, HxBxT 1.000 x 1.000 x 500 mm, 2 Auffangwannen Im halbhohen BASIC Umwelt- und Chemikalienschrank lagern Sie aggressive und wassergefährdende Flüssigkeiten sicher hinter hochbeständigem Stahlblech. Zusätzlich zu den 2 höhenverstellbaren, verzinkten Einhängewannen als Stellfläche bietet der Sicherheitsschrank einen 2-riegeligen Verschluss sowie eine gute Belüftung via Lochbild. Zum sicheren Aufbewahren giftiger Stoffe Stabile pulverbeschichtete Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech 2 höhenverstellbare, verzinkte Einhängewannen als Stellfläche 2-riegeliger Sicherheitsverschluss Verstärkte Doppelflügeltür Belüftung über Lochbild Hergestellt in der EU Vollständig montiert Tragkraft Wanne: 40 kg Maße (HxBxT): 1.000 x 1.000 x 500 mm Schranknutzung = Lager Werkstatt Labor Sicherheit Böden Art = Einhängeboden Böden Anzahl = 2 Bodenwannen Typ = Auffangwanne ohne Gitterrost Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Türausstattung = Belüftungs-Lochfelder Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
2
Bodenwannen Typ:
Auffangwanne ohne Gitterrost
Eigengewicht:
55 kg
Schranknutzung:
Lager\;Werkstatt\;Labor\;Sicherheit\;
Türausstattung:
Belüftungs-Lochfelder
Böden Art:
Einhängeboden
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalien schrank, Chemikalienschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.