Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schiebebügelwagen,Tragl. 100kg,Ladefl. LxB 710x360mm,Edelstahlplatte,Plattform geschlossen,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272207
272207
Artikel-Nr.:
     711-272207
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60363-S
EAN/GTIN:
     7350050355975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen 100 kg traglast
plattformwagen
Edelstahl-Schiebebügelwagen
  • Traglast 100 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 710 x 360 mm
  • Ladehöhe 495 mm
  • Höhe x Länge x Breite 965 x 880 x 500 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattform geschlossen
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Plattformwagen, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
100 kg
Ladehöhe:
495 mm
Ladeflächenlänge:
710 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Edelstahl
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Präzisionskugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
965 mm
Länge:
880 mm
Breite:
500 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 269,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 270,08*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 381,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,89*
€ 474,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,87*
€ 476,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.