Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 880 x 500 x 965 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-457361
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60363-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen 100 kg traglast
plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 880 x 500 x 965 mm.

Mit klappbarem Schiebebügel platzsparend verstaubar. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
710 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Ladehöhe:
495 mm
Länge:
880 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
965 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 457361 49, Edelstahl-Plattformwagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.