Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schiebebügelwagen,Tragl. 100kg,Ladefl. LxB 735x390mm,Edelstahlplatte,Plattform geschlossen,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272205
272205
Artikel-Nr.:
     711-272205
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60363
EAN/GTIN:
     7350050350871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen 100 kg traglast
plattformwagen
Edelstahl-Schiebebügelwagen
  • Traglast 100 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 735 x 390 mm
  • Ladehöhe 470 mm
  • Höhe x Länge x Breite 925 x 850 x 490 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattform geschlossen
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Plattformwagen, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
100 kg
Ladehöhe:
470 mm
Ladeflächenlänge:
735 mm
Ladeflächenbreite:
390 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Edelstahl
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Radlager:
Präzisionskugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Rad-Ø:
100 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
925 mm
Länge:
850 mm
Breite:
490 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 195,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,45*
€ 195,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 198,70*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 207,87*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 281,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.