| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-3171 Herst.-Nr.: KM60363 EAN/GTIN: 7350050350871 |
| |
|
| | |
| Plattformwagen - Maße: 105 x 55 x 90,5 cm - Gewicht: 15 kg - Belastungsgewicht: 200 kg Ansprechender Edelstahlwagen-Plattformwagen mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 85 cm | Breite: | 49 cm | Höhe: | 93 cm | Gewicht: | 9.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,54* | € 194,81* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,34* | € 195,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,71* | € 207,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,59* | € 281,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,31* | € 353,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|