Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schiebebügelwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 800x550mm,Edelstahlplatte,Plattform geschlossen,silber,2 Lenk-/2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272203
272203
Artikel-Nr.:
     711-272203
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60360MR
EAN/GTIN:
     7350074800147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Edelstahl-Schiebebügelwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 550 mm
  • Ladehöhe 217 mm
  • Höhe x Länge x Breite 905 x 880 x 575 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattform geschlossen
  • Gestell in silber
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Plattformwagen, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
200 kg
Ladehöhe:
217 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Edelstahl
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Edelstahl
Schiebebügel:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
905 mm
Länge:
880 mm
Breite:
575 mm
Farbe:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, plattformwagen bis 200 kg, abräumwagen, Edelstahl-Plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen, Handwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Magazinwagen, Lagerwagen, Wagen, Standard Plattformwagen, Standard-Plattformwagen, Handtransportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,75*
€ 436,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,01*
€ 527,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,24*
€ 539,65*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,07*
€ 662,13*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 686,80*
€ 769,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,57*
€ 915,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,99*
€ 894,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,04*
€ 849,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,90*
€ 830,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,80*
€ 817,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.