Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Plattformwagen, 1 Ladefläche, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-526992
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60360MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Edelstahl-Plattformwagen, 1 Ladefläche, Tragfähigkeit 200 kg.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Langlebig. Korrosionsbeständig. Vielfältig einsetzbar.

Ansprechender Edelstahl-Plattformwagen mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Länge:
880 mm
Breite:
575 mm
Höhe:
905 mm
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, plattformwagen bis 200 kg, abräumwagen, Kongamek, 526992 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,90*
€ 432,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,16*
€ 524,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,10*
€ 660,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,69*
€ 664,27*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 685,11*
€ 776,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,27*
€ 790,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,09*
€ 774,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.