Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Depot,f. wasserg./ätzende Stoffe,HxBxT 1980x1140x1410mm,f. 2x200l Fass,1 Ebene mit Auffangwanne,Auffangvol. 240l,Doppel-Flügeltür,Korpus PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271566
271566
Artikel-Nr.:
     711-271566
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     240861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
IBC-Auffangwanne
Depot
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1140 x 1410 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 975 x 1315 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Mit 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Auffangvolumen Bodenwanne 240 l
  • Ausgestattet mit Auffangwanne, Tür und Fach in der Tür
  • Unterbau Staplertaschen
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • Zur Bodenbefestigung vorbereitet
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffschrank aus PE, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffstation aus PE, Chemikalienschrank, Fasslagerung

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Schranktyp:
Depot
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Beständigkeit:
gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Höhe:
1980 mm
Innenhöhe:
1500 mm
Breite:
1140 mm
Innenbreite:
975 mm
Tiefe:
1410 mm
Innentiefe:
1315 mm
Traglast:
800 kg
Material:
Polyethylen
Schrank Ausstattung:
Auffangwanne, Tür, Türfach
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Auffangvolumen Bodenwanne:
240 l
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
blau
abschließbar:
ja
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Unterbau:
Staplertaschen
Aufstellung/Montage:
Bodenmontage
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, gefahrstoff fasslager, fasswanne gfk, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffschrank aus PE, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffstation aus PE, Chemikalienschrank, Fasslagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.308,56*
€ 1.444,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,53*
€ 1.805,25*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 2.026,33*
€ 2.197,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,36*
€ 2.614,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,57*
€ 2.586,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,24*
€ 2.495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,88*
€ 2.446,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.026,33*
€ 2.411,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,82*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,13*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,19*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.