Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zylinderschloss,bodenstehend,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271288
271288
271288
271288
Artikel-Nr.:
     711-271288
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080600-20|S10014
EAN/GTIN:
     4067521423851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag beidseitig
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Links ausgestattet mit 5 Fächer, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL3003 Rubinrot
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Garderobenschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Wäscheschrank, Kleiderwäscheschrank, Universalschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
bodenstehend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
rubinrot // RAL3003
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank links Ausstattung:
5 Fächer
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
beidseitig
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türöffnungswinkel:
110 °
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Faltung, Streben
Aufstellung/Montage:
Wand
Garantie:
10 Jahre
Titel Schränke:
$B Wäscheverteilschrank $S $M
Umweltvorteil (Verpackung):
Spinde von C + P sind aus dem langlebigen Werkstoff Stahl he
Belüftung:
Korpus und Front
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
38.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Kleiderwäscheschrank, Universalschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 252,91*
€ 315,66*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,12*
€ 342,06*
Lager 711
50 Tage
22
Frei Haus
ab € 414,45*
€ 493,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,45*
€ 493,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 44,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 44,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 9,34*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0800-261
ab € 19,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 57,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 57,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.