Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderoben-/Schließfachschrank,f. Schrank B 600mm,H 230mm,Stahl,RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271457
271457
Artikel-Nr.:
     711-271457
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-20|S10002
EAN/GTIN:
     4067521045701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Für Schrankbreite 600 mm
  • Höhe 230 mm
  • aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
für Schrankbreite:
600 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Neigung:
26 °
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
einbrennlackiert
Farbe Dach:
verkehrsweiß // RAL9016
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.