Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlrollen,f. alle Hartböden,grau,Gehäuse schwarz,Stift 10mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
263338
263338
Artikel-Nr.:
     711-263338
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4014296003009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhlrollen für alle Arten von Hartbodenbelägen
  • Geeignet für alle Arten von Hartbodenbelägen
  • Bereifung in grau
  • Gehäuse in schwarz
  • Befestigung mit Stift 10 mm

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Stuhlrolle, Bürostuhlrolle, Hartbodenrolle, Bürostuhl-Rolle, Schreibtischstuhl, Bürostuhl-Zubehör, Stuhl und Tische

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Bürostuhlrollen
für Bodentyp:
Hartbodenbeläge
Befestigungselement:
Stift
Durchmesser Stift:
10 mm
Farbe Reifen:
grau
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 9,68*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 9,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 9,94*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 10,23*
Lager 711
15 Tage
19
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,45*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,45*
€ 14,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,44*
€ 14,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,37*
€ 14,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,09*
€ 14,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,89*
€ 14,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,13*
€ 12,05
pro Satz
1 Satz enthält 5 Rollen (ab € 2,026* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
8170G20
ab € 83,64*
Sonstiges
Topstar
8170D10T
ab € 146,12*
Sonstiges
Topstar
72210HO1H
ab € 85,34*
Sonstiges
Topstar
72220PU0H
ab € 85,58*
Sonstiges
Topstar
72250D10H
ab € 91,39*
Sonstiges
Topstar
73280PU0H
ab € 118,06*
Sonstiges
Topstar
S500G22
ab € 138,30*
Sonstiges
Topstar
S500G26
ab € 139,00*
Sonstiges
Topstar
S500G20
ab € 139,06*
Sonstiges
Topstar
AN800G260
ab € 99,64*
Sonstiges
Topstar
AN800G200
ab € 97,94*
Sonstiges
Topstar
8180G22
ab € 98,59*
Sonstiges
Topstar
8170G22
ab € 86,54*
Sonstiges
Topstar
8180G26
ab € 97,84*
Sonstiges
Topstar
8170G26
ab € 83,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.