Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockregal,Grundfeld,HxBxT 2500x2700x1100mm,Fachl. 1500kg,1xTraversen,6 Stellplätze,Tragl. 500kg/Palette,Ständer blau,Traversen orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254994
254994
254994
Artikel-Nr.:
     711-254994
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46301
EAN/GTIN:
     4058255112142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Bockregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2700 x 1100 mm
  • Fachlast 1500 kg
  • 1 Ebene(n) mit Traversen
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Traglast pro Palette 500 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange
  • Lieferumfang: Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Schwerlastregal, Bockregal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1500 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
2000 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ständer:
blau
Farbe Traversen:
orange
Lieferumfang:
Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegblech
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
99.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, palettenregal gf, schwerlastregal auflageträger, schulte lagertechnik palettenregal, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Schwerlastregal, Bockregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,01*
€ 419,95*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 695,73*
€ 806,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,63*
€ 959,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,55*
€ 861,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,73*
€ 827,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.