Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Bockregal, GF, BxTxH 2700x1100x2500 mm,, 1 Ebene, Palettengewicht 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254994
254994
254994
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-46301
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46301
EAN/GTIN:
     4058255112142
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Bockregal, Grundfeld, BxTxH 2700x1100x2500 mm, 1 Ebene, max Palettengewicht 500 kg, Feldlast 1500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,18*
€ 412,32*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 692,07*
€ 802,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,40*
€ 484,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.