Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte,COB-LED,750-1500 Lumen,Halterung,Magnet,Abstrahlwinkel 110 °,Netz-/Akkubetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254540
254540
254540
254540
254540
254540
254540
254540
254540
254540
Artikel-Nr.:
     711-254540
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5694C
EAN/GTIN:
     5708997356944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf
  • Höhe x Länge x Breite 197 x 145 x 116 mm
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Energieeffizienzklasse F
  • Lichtstrom 750 - 1500 Lumen
  • Mit Halterung, Haken und Magnet
  • Leuchtdauer 6,5 - 13 h
  • Abstrahlwinkel 110 °
  • 2-stufig dimmbar
  • Im Winkel von 120° verstellbar
  • Mit Netz-/Akkubetrieb
  • Kompatibel mit METABO/CAS
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Industrielampe, Industrieleuchte, Inspektionsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
MULTILIGHT CONNECT
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtdauer:
6.5-13 h
Lichtstrom:
750-1500 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
110 °
Spannungsversorgung:
Netz-/Akkubetrieb
Akkutyp:
METABO/CAS
Akkuleistung:
5.2 Ah
Leuchte Ausstattung:
Halterung, Haken, Magnet
Leuchtenkopf Ausführung:
Im Winkel von 120° verstellbar
Leuchte Funktion:
2-stufig dimmbar
Länge:
145 mm
Höhe:
197 mm
Breite:
116 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
30: Fremdkörper > 2,5 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Industrielampe, Industrieleuchte, Inspektionsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,72*
€ 107,44*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 159,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,12*
Zubehör
SCANGRIP
ab € 34,24*
Zubehör
SCANGRIP
ab € 38,38*
Zubehör
SCANGRIP
03.5699C
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.