Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchlichtkopf SEARCH HEAD CONNECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suchlichtkopf SEARCH HEAD CONNECT
Suchlichtkopf SEARCH HEAD CONNECT
Suchlichtkopf SEARCH HEAD CONNECT - Anbau
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5699C
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5699C
EAN/GTIN:
     5708997356999
Datenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Griff
Lichtkopf
Magnethalter

Extrem leistungsstarker Suchlichtkopf mit bis zu 600 Lumen.

Produktbeschreibung:

  • Beleuchtungseinheit zur Verwendung mit MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Fokusfunktion mit Abstrahlwinkel von 10 bis 70°
  • zwei Lichtstufen: 50 % - 100 %
  • lange Betriebszeit bis zu 24 Std.

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 26000
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 1100
  • Lichtstärke (Meter): 165
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 143
  • Leuchtweite (Meter): 0
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Stromquelle: SCANGRIP CONNECT
  • Akkuspannung (V): 18
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10 to +40°
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
49 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
200 g
Höhe:
49 mm
Länge:
92 mm
Lichtleistung:
300 - 600 Lumen
Schutzklasse:
IP 30
Spannung:
18 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,49*
€ 50,40*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 71,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5696C
ab € 37,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5693C
ab € 67,13*
Zubehör
SCANGRIP
03.5694C
ab € 70,74*
Zubehör
SCANGRIP
03.5695C
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.