Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysewaage,Plattform Ø 90mm,Edelstahl,Wägebereich 0,22kg,Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254264
254264
254264
254264
254264
Artikel-Nr.:
     711-254264
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ADB 200-4
EAN/GTIN:
     4045761252523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
kern analysewaage 0,1 mg
KERN Analysewaage ADB 200-4
  • Plattform aus Edelstahl, Ø 90 mm
  • Wägebereich von 0,22 kg
  • Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten
  • Einschwingzeit von 4 Sekunden
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 230 x 310 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Tarieren
  • Ausgestattet mit Display, Windschutz
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Spannungsversorgung über Netzteil 100-265V/50-60 Hz
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Analysenwaage, Kompaktwaage, Waage, Messgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Analysewaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformdurchmesser:
90 mm
Wägebereich:
0.22 kg
Ablesbarkeit:
0.01 g
Einschwingzeit:
4 s
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheiten
Spannungsversorgung:
Netzteil 100-265V/50-60 Hz
Waage Ausstattung:
Display, Windschutz
Höhe:
330 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
310 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
4.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage kern, analysenwaage, Kompaktwaage, Waage, Messgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 498,39*
€ 607,88*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 577,63*
€ 630,32*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 578,52*
€ 630,34*
Frei Haus
ab € 580,60*
€ 634,81*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 890,93*
€ 948,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,58*
€ 1.128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,50*
€ 1.114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,54*
€ 1.093,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,31*
€ 1.077,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 890,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.