Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Buche,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz H 550-900mm,Rücken Kunstleder schwarz,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254202
254202
254202
Artikel-Nr.:
     711-254202
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8101.00.1015
EAN/GTIN:
     4251142233023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitzbezug aus Kunstleder (Skai = 89% PVC / 11% Baumwolle) in schwarz
  • Sitz Höhe 550 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rückenbezug aus Kunstleder (Skai = 89% PVC / 11% Baumwolle) in schwarz
  • Rücken höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder (Skai = 89% PVC / 11% Baumwolle)
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
550-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Kunstleder (Skai = 89% PVC / 11% Baumwolle)
Material Rücken:
Buche
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kappes, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,18*
€ 175,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 175,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 176,54*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,66*
€ 187,62*
Lager 711
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 303,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.