| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976664707 Herst.-Nr.: 8101.00.1015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stehhilfe ErgoPlus Skai-Kunstleder Sitz-H.550-900mm STA schwarz KAPPES Gestell aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Sitz und Rückenlehne mit Kunstlederbezug, stufenlos höhenverstellbar · ist mit wenigen Handgriffen flach zusammenlegbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311105 | HerstellerNr: | 8101.00.1015 | Werksnummer: | 9000454401 | Länge netto mm: | 1088,00 | Breite netto mm: | 448,00 | Höhe netto mm: | 189,00 | Gewicht netto Kg: | 7,280000 | Gewicht brutto Kg: | 7,280000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehhilfe | Ausfuehrung: | Sitzhöhenverstellung 550-900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,36* | € 176,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,38* | € 176,44* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,08* | € 177,23* | | | | Lager 1955 | 36 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 151,87* | € 188,38* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 152,01* | € 191,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|