Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ErgoPlus Stehhilfe Gestell RAL 9005 tiefschwarz Bezug Skai schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454401_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454401_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     245-ERGOPLUS8101.00.1015
Hersteller:
     ERGOPLUS
Herst.-Nr.:
     8101.00.1015
EAN/GTIN:
     4251142233023
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Stehsitz ErgoPlus klappbar

Ausführung
• standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen, verwindungssteif und belastbar
• Sitz und Rückenlehne sind mit einem Drehknopf stufenlos höhenverstellbar

Ausführung
• entlastet Füße und Wirbelsäule, fördert die Leistungskraft durch entspanntes Stehen

Hinweis
Stehhilfen ermöglichen, sich mit dem Gesäß abzustützen, wobei der Bodenkontakt der Füße beibehalten werden muss. Stehhilfen dürfen nicht als Sitz benutzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Tiefschwarz RAL 9005
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
Schwarz
Höhenverstellbar:
Ja
Tragfähigkeit:
120 kg
Werkstoff Gestell:
Stahl
ESD-fähig:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
2-Fuß
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
550 mm
Sitzhöhe max.:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kappes, Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, ERGOPLUS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 176,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 176,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 177,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,87*
€ 188,38*
€ 2,95*
ab € 152,01*
€ 191,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.