Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8098-160 JC Abisolierzange 160mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252678
252678
252678
252678
252678
252678
252678
Artikel-Nr.:
     711-252678
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6708630
EAN/GTIN:
     4010886670866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter, Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Suchbegriffe:
Kabelstripper, Beißzange, Presszange, Flachzange, Scherenzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Automatische Abisolierzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Stripzange, Justierzange, Abmantelwerkzeug, Präzisions-Abisolierer, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Abisolierwerkzeug, Chlinchzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abisolierer, Abmantelzange, Schneidzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Kopfstärke T1 [mm]:
8.5 mm
Griffausführung:
2K
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.198 kg
Oberfläche:
verchromt
Ausführung funkenfrei:
nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0.8-6.0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Backenlänge L3 [mm]:
43.5 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Material:
Vergütungsstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18.5 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, gedore abisolierzange, Kabelstripper, Beißzange, Presszange, Flachzange, Scherenzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Automatische Abisolierzange, Zangenhalter, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Stripzange, Justierzange, Präzisions-Abisolierer, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Chlinchzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abmantelzange, Schneidzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 22,79*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 18,66*
€ 23,19*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,18*
€ 23,41*
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 23,76*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829972
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.