Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8098-160 JC Abisolierzange 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6708630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6708630
EAN/GTIN:
     4010886670866
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter, Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
8,5 mm
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,8-6,0
Material:
Vergütungsstahl
Nennbreite [mm]:
60 mm
Nennhöhe [mm]:
21 mm
Nennlänge [mm]:
160 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,198 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Backenlänge L3 [mm]:
43,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, gedore abisolierzange, GEDORE, Zangen, Abisolierwerkzeuge, Abisolierzangen, 8098 Abisolierzange
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
5
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 22,68*
Lager 1498
158
5
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 23,02*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,05*
€ 23,27*
1
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 23,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829972
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.