Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R99210000 Kartuschenpresse-/Pistole Aluminium für 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252016
252016
252016
Artikel-Nr.:
     711-252016
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301753
EAN/GTIN:
     4060833017534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Zur Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml Inhalt, Mit stabilem Alurohr, Leichte Handhabung und Reinigung, Schneller und einfacher Kartuschenwechsel, Auslieferung mit 3 Spitzen

Suchbegriffe:
Presspistole, Kartuschenpistole (Metall), Pistole (Kartusche), Kartuschenpistole, 2K-Kartuschen-Pistole, Pumpe, Schlauchbeutelpistole, Pistole, Silikonspritze, Kittspritzpistole, Metallpressen, Auspresspistole, Silikonpistole, Presspumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
geeignet für:
Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartusch
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
340 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.84 kg
Gesamthöhe [mm]:
210 mm
Material:
Aluminiumrohr
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, Presspistole, Kartuschenpistole (Metall), Pistole (Kartusche), Kartuschenpistole, 2K-Kartuschen-Pistole, Pumpe, Schlauchbeutelpistole, Pistole, Silikonspritze, Kittspritzpistole, Metallpressen, Auspresspistole, Silikonpistole, Presspumpe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 35,21*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 35,22*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 36,05*
1
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 36,21*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,52*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 106,04*
Ähnlich
Gedore
R93800150
ab € 104,14*
Ähnlich
Gedore
R99110005
ab € 14,31*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,35*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.