Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1225714 Herst.-Nr.: 3301753 EAN/GTIN: 4060833017534 |
| |
|
| | |
| Schneller und einfacher Kartuschenwechsel, Auslieferung mit 3 Spitzen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Gedore | Länge: | 340 | Material: | Aluminium | Passend für: | Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml Inhalt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,08* | € 34,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,94* | € 34,47* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,10* | € 34,53* | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 27,88* | € 35,59* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,73* | € 36,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|