Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 RA-12,5 Antriebs-Adapter 1/2" 4-kant,19mm für 7 R / 7 UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252010
252010
Artikel-Nr.:
     711-252010
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2320479
EAN/GTIN:
     4010886894934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Knarre, Mit Druckknopfauslösung, verschleißfest manganphosphatiert, Schnelldrehring für schnelles Lösen oder Festziehen, Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring, Korpus verchromt

Suchbegriffe:
nicht klassifiziert), Verbindungsteil, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Übergangsteil, Handwerkzeug (Teile, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze, Reduzierstück, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsvierkant, Aufsteckschlüssel, Adapter, Steckwerkzeug (nicht spezifiziert)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Sprengringsicherung
Netto-Gewicht [kg]:
0.07 kg
Oberfläche:
verchromt
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Schlüsselweite-Antrieb:
19 mm
Druckknopfauslösung:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, nicht klassifiziert), Verbindungsteil, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Übergangsteil, Handwerkzeug (Teile, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze, Reduzierstück, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsvierkant, Aufsteckschlüssel, Adapter, Steckwerkzeug (nicht spezifiziert)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,67*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,46*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 12,99*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 12,99*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.