Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 RA-12,5 Antriebs-Adapter 1/2" 4-kant, 19 mm für 7 R / 7 UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2320479
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 RA-12,5
EAN/GTIN:
     4010886894934
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Knarre, Mit Druckknopfauslösung, verschleißfest manganphosphatiert, Schnelldrehring für schnelles Lösen oder Festziehen, Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring, Korpus verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite-Antrieb:
19 mm
Sicherung:
Sprengringsicherung
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Ratschen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.