Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3114 22 Klauenschlüssel 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251438
251438
Artikel-Nr.:
     711-251438
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6670560
EAN/GTIN:
     4010886667057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 22 mm
klauenschlüssel gedore
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift, No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Suchbegriffe:
Schlagmaul-Schlüssel, Stirnlochschlüssel, Engländer, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert), Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Zangenschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Bandschlüssel, Schlagmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Rollgabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Durchmesser 1 [mm]:
12.5 mm
Schaft-Ø:
19.6 mm
1000 V isoliert:
nein
Drehstift-Ø 1:
12 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.265 kg
Oberfläche:
verchromt
Material:
31CrV3
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Verwendung/Einsatz:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Bohrungs-Ø [mm]:
12.5 mm
26 D:
12
Kopfhöhe 1 [mm]:
8 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
42 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Stirnlochschlüssel, Engländer, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert), Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Zangenschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Bandschlüssel, Schlagmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Rollgabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 30,39*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 22,94*
€ 30,39*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 23,11*
€ 30,50*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 24,08*
€ 31,69*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.