Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 22 mm Gedore
Klauenschlüssel 22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591853
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670560
EAN/GTIN:
     4010886667057
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 22 mm
klauenschlüssel gedore
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Maulstärke:
8 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670560
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, 3113, 57140040, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 29,17*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 23,96*
€ 30,46*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 24,10*
€ 30,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 30,78*
16 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,30*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.