Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R05102426 Doppelmaulschlüssel SW24x26mm 266mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250961
250961
Artikel-Nr.:
     711-250961
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300949
EAN/GTIN:
     4060833009492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
61.3 mm
Schlüsselweite [mm]:
24x26 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
26 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.3 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
Norm:
DIN 3110|ISO 3318|ISO 1085|ISO 10102
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
8.1 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
54.8 mm
Gewicht:
0.347 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,39*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,57*
€ 8,65*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,87*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 9,00*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 24X26
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
R05102022
ab € 5,13*
Ähnlich
Gedore
R05102123
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
R05102224
ab € 5,44*
Ähnlich
Gedore
R05102427
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
R05102528
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
R05102732
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
R05103032
ab € 9,84*
Ähnlich
Gedore
R05103641
ab € 18,88*
Ähnlich
Gedore
R05125006
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.