Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05102427 Doppelmaulschlüssel SW24x27 mm 266 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05102427
EAN/GTIN:
     4060833009508
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
24x27 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
27 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
265 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
54,8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
61,3 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8,1 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 24X27
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
R05102022
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
R05102123
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
R05102224
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
R05102426
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
R05102528
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R05102732
ab € 8,76*
Ähnlich
Gedore
R05103032
ab € 10,16*
Ähnlich
Gedore
R05103641
ab € 18,83*
Ähnlich
Gedore
R05125006
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.