Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DT 2142 6 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250757
250757
250757
250757
250757
250757
250757
250757
Artikel-Nr.:
     711-250757
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2502658
EAN/GTIN:
     4010886933060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Aufhängeloch, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Sechskant-Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Phasenprüfer, Inbus-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Kugelkopfschraubendreher, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Innensechskant-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Sechskantschraubenzieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Klingenlänge kurz [mm]:
20 mm
Gesamtbreite [mm]:
133 mm
Stückgeprüft:
nein
1000 V isoliert:
nein
Kugelkopf:
nein
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
Kappe drehbar:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.12 kg
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
VDE zertifiziert:
nein
Klingenlänge:
150 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Oberfläche:
chromatiert
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
nein
Griff vorhanden:
ja
Ausführung:
Aufhängeloch
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
antimagnetisch:
nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, sechskant-steckschlüssel 6x125 mm quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Winkelschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Sechskant-Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Phasenprüfer, Schlitzschraubenzieher, Kugelkopfschraubendreher, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Sechskantschraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,45*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,53*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,56*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.