Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2154SK 12 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250512
250512
250512
250512
250512
250512
250512
250512
Artikel-Nr.:
     711-250512
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1845276
EAN/GTIN:
     4010886857243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.26 kg
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Form der Klinge:
sechskant
Isoliert:
nein
Schlagkappe:
ja
Antriebssechskant [metrisch]:
16 mm
Abrollschutz:
nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
ja
Klingenstärke:
2 mm
Norm:
DIN ISO 2380-2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbcodierung:
nein
Schneidenbreite [mm]:
12 mm
Kugelkopf:
nein
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
3K
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form A
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Schneidenstärke:
2 mm
Griff vorhanden:
ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 12x200, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 12, Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,46*
€ 18,66*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 18,69*
1
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 18,69*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.