Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626666
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845276
EAN/GTIN:
     4010886857243
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A • Mit Antriebssechskant an der Klinge • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
16 mm
Klingendicke:
2
Klingenstärke:
2,0 mm
Gewicht kg:
0,260 kg
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
200 mm
Schneidenbreite (a, b):
12,0 mm
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
320 mm
Griff:
Ja
Schaftlänge:
200
Abtriebsgröße:
12
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Schraubenzieher, 3-K-Griff, 3-Komponenten-Griff, 3K-Griff, Drei-Komponenten-Griff, Drei-Komponentengriff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 18,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 18,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 18,62*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 18,64*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.