Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 19 BMC 20 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
249007
Artikel-Nr.:
     711-249007
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3108902
EAN/GTIN:
     4010886954645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
steckschlüsseleinsatz torx (innen) ...
stecknuss innen-torx
Der neue GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet. Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbarer macht , Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet , 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant Satz mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX, XZN und Innen-6-kant, Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen, Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375mm in der Antriebstiefe verlängert werden

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Steckschlüsselsatz (Metallkasten, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, kombi.), Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
355 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
460 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2|1/4 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
86 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5.7 kg
Inhalt (Anzahl Stück):
69
Gewicht:
5.744 kg
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz torx (innen) t10, Steckschlüssel, Steckschlüsselsatz (Metallkasten, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, kombi.), Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 131,56*
€ 154,12*
1 Tag
65
pro Stück
€ 5,50*
ab € 131,92*
€ 154,12*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 154,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 133,67*
€ 156,13*
Lager 711
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,10*
€ 262,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.